SCHNEIDER ELECTRIC - Steckdose iPC 2P+E 16A 250VAC VDE-0620 deutsche Ausführung mit LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9A15035
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 2.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480097799
Sonepar Artikelnummer
120332639
Hersteller Artikelnummer
A9A15035
Hersteller Typ
A9A15035
Hersteller Artikel Nr.:
A9A15035
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Mit Klappdeckel:
Nein
Ausführung:
sonstige
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Mit Kontroll-Leuchte:
Ja
Einbautiefe:
63 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.102 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


