SCHNEIDER ELECTRIC - Steckdosenleiste, Resi9 KV, 3 Stecker 16A 2P+E, 2m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R9H10970
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 3
Mit Ein-/Ausschalter - Nein
Anzahl der Anschlüsse USB - 0
Überspannungsschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015153819849
Sonepar Artikelnummer
121050875
Hersteller Artikelnummer
R9H10970
Hersteller Typ
R9H10970
Hersteller Artikel Nr.:
R9H10970
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Überspannungsschutz:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
FI-Schalter:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Feinsicherung:
Nein
Überstromschutz:
Nein
Nennstrom:
16 A
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
8022
Transparent:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK04
Art des Netzanschlusses:
sonstige
Länge der Zuleitung:
2 m
Direkt steckbar (ohne Leitung):
Ja
Verdrehter Zentraleinsatz:
Ja
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
45°
NEMA-Code:
ohne
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.600 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


