SCHNEIDER ELECTRIC - Steckersatz, Modicon M241, für integrierte E/A der SPS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TMAT4CSET
Ausführung - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 5 A
Bemessungsspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480611223
Sonepar Artikelnummer
120567691
Hersteller Artikelnummer
TMAT4CSET
Hersteller Typ
TMAT4CSET
Hersteller Artikel Nr.:
TMAT4CSET
Ausführung:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
5 A
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Polzahl:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
2
Anreihbar:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.134 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


