SCHNEIDER ELECTRIC - Steckerset als Zubehör für Motion Controller LMC Eco mit Sercos-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3E6019
Art des elektrischen Zubehörs - Stecker
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485306544
Sonepar Artikelnummer
121414632
Hersteller Artikelnummer
VW3E6019
Hersteller Typ
VW3E6019
Hersteller Artikel Nr.:
VW3E6019
Art des elektrischen Zubehörs:
Stecker
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.100 kg
Zubehör für die motion-basierte Automatisierung mit PacDrive 3. Komplettes Steckerset für die Motion Controller LMC Eco und ein Sercos Kabel mit Länge 0,13 m. Diese Teile sind Bestandteil eines LMC Eco mit angegebenen Zubehörset.