SCHNEIDER ELECTRIC - Steckschilder für Miniaturrelais-Sockel RXZ außer RXZE2M114

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RXZL420
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3389119404310
Sonepar Artikelnummer
120250537
Hersteller Artikelnummer
RXZL420
Hersteller Typ
RXZL420
Hersteller Artikel Nr.:
RXZL420
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
26.5 mm
Höhe:
14.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


