SCHNEIDER ELECTRIC - Stecksockel für Interfacerelais RSB1A120, mit separaten Kontakten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RSZE1S35M
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3389110260120
Sonepar Artikelnummer
120245339
Hersteller Artikelnummer
RSZE1S35M
Hersteller Typ
RSZE1S35M
Hersteller Artikel Nr.:
RSZE1S35M
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
15.5 mm
Höhe:
78.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
67 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.031 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


