SCHNEIDER ELECTRIC - Stecksockel für Interfacerelais RSB1A160+RSB2A080, mit separaten Kontakten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RSZE1S48M
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3389110260083
Sonepar Artikelnummer
120245340
Hersteller Artikelnummer
RSZE1S48M
Hersteller Typ
RSZE1S48M
Hersteller Artikel Nr.:
RSZE1S48M
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
15.5 mm
Höhe:
92.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.039 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


