SCHNEIDER ELECTRIC - Stecksockel für Leistungsrelais RPM1, kombinierte Anordnung, Schraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RPZF1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119402286
Sonepar Artikelnummer
120250464
Hersteller Artikelnummer
RPZF1
Hersteller Typ
RPZF1
Hersteller Artikel Nr.:
RPZF1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
3
Breite:
21 mm
Höhe:
80 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
31 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.030 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


