Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Stele für Pro Wallbox DC 60kW, 2xCCS2, 0,75m Höhe

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Stele für Pro Wallbox DC 60kW, 2xCCS2, 0,75m Höhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVP1DB3LG

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sockel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482455467

Sonepar Artikelnummer

121376235

Hersteller Artikelnummer

EVP1DB3LG

Hersteller Typ

EVP1DB3LG

Hersteller Artikel Nr.:

EVP1DB3LG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Sockel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

76169910

Gewicht:

37.980 kg

Stele zur Bodenmontage der Pro DC 60kW Wallbox. Abmessungen BxHxT: 740mm x 341mm x 454mm, Gewicht: ca. 11kg. Gehäusematerial Alumiminium, Farbe Pantone Black C.