Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Stern-/Dreieck-Anl. LC3-D - 75kW bei 380-415VAC - Sp. 24VAC - m. Verrieg.

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Stern-/Dreieck-Anl. LC3-D - 75kW bei 380-415VAC - Sp. 24VAC - m. Verrieg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC3D80B7A64

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110094213

Sonepar Artikelnummer

121169426

Hersteller Artikelnummer

LC3D80B7A64

Hersteller Typ

LC3D80B7A64

Hersteller Artikel Nr.:

LC3D80B7A64

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

311 mm

Höhe:

143 mm

Tiefe:

183 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

6.700 kg

Stern-/Dreieck-Anl. LC3-D - 75kW bei 380-415VAC - Sp. 24VAC - m. Verrieg. - LC3D80B7A64