Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Stern-Dreieck Bausatz für Schütz LC1D09-12

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Stern-Dreieck Bausatz für Schütz LC1D09-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LAD91217

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Ausführung - Stern-Dreieck-Schaltung

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110392647

Sonepar Artikelnummer

120394549

Hersteller Artikelnummer

LAD91217

Hersteller Typ

LAD91217

Hersteller Artikel Nr.:

LAD91217

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Ausführung:

Stern-Dreieck-Schaltung

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.154 kg

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie