SCHNEIDER ELECTRIC - Stern-Dreieck Schützkombination, 11kW, 230V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC3D120AP7
Funktion - Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110546019
Sonepar Artikelnummer
120638315
Hersteller Artikelnummer
LC3D120AP7
Hersteller Typ
LC3D120AP7
Hersteller Artikel Nr.:
LC3D120AP7
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 V
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
440 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
440 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.59 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
143 mm
Höhe:
124 mm
Tiefe:
143 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.482 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


