Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Steuereinheit Erweitert LUCB, Klasse 10, 3-12A, 24 V DC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Steuereinheit Erweitert LUCB, Klasse 10, 3-12A, 24 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LUCB12BL

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 3 .. 12 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110364095

Sonepar Artikelnummer

120246170

Hersteller Artikelnummer

LUCB12BL

Hersteller Typ

LUCB12BL

Hersteller Artikel Nr.:

LUCB12BL

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

3 .. 12 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

unverzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Ja

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

66 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.124 kg

TeSys U – Steuereinheiten. Steuereinheit Erweitert LUCB. Einstellbereich 3-12 A, Steuerspannung 24 V DC. Steckbare Steuereinheiten. Auslöseklasse 10, für Grundgeräte TeSys U.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie