Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Steuereinheit Erweitert LUCC, Klasse 10, 1,25-5A, 24 V DC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Steuereinheit Erweitert LUCC, Klasse 10, 1,25-5A, 24 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LUCC05BL

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 5 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.25 .. 5 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110364484

Sonepar Artikelnummer

120246181

Hersteller Artikelnummer

LUCC05BL

Hersteller Typ

LUCC05BL

Hersteller Artikel Nr.:

LUCC05BL

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

5 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.25 .. 5 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

unverzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Ja

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

66 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.114 kg

Motorabgänge TeSys U ist der erste intelligente Motorabgang der Steuern, Schalten und Schützen in einem Gerät vereinigt. Kompakt, einfach und modular passt er sich allen Anwendungen an.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie