SCHNEIDER ELECTRIC - Steuergerät Micrologic 3.0 A, für Masterpact NT UL 489 Drawout, LI-Schutzarten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64868
Überlastauslöser Stromeinstellung - 240 .. 1600 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85363030
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430648680
Sonepar Artikelnummer
121164778
Hersteller Artikelnummer
64868
Hersteller Typ
64868
Hersteller Artikel Nr.:
64868
Überlastauslöser Stromeinstellung:
240 .. 1600 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.500 kg


