SCHNEIDER ELECTRIC - Steuergerät Micrologic 3.0 A, für Masterpact NW UL 489 Drawout, LI-Schutzarten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64857
Überlastauslöser Stromeinstellung - 320 .. 6000 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85363030
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430648574
Sonepar Artikelnummer
121164770
Hersteller Artikelnummer
64857
Hersteller Typ
64857
Hersteller Artikel Nr.:
64857
Überlastauslöser Stromeinstellung:
320 .. 6000 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.500 kg


