SCHNEIDER ELECTRIC - Steuergerät Micrologic 5.0 A, für Masterpact NW UL 489 Drawout, LSI-Schutzarten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64858
Überlastauslöser Stromeinstellung - 320 .. 6000 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85363030
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430648581
Sonepar Artikelnummer
121164771
Hersteller Artikelnummer
64858
Hersteller Typ
64858
Hersteller Artikel Nr.:
64858
Überlastauslöser Stromeinstellung:
320 .. 6000 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.500 kg


