SCHNEIDER ELECTRIC - Steuergerät Micrologic 5.0 H, für Masterpact NT/NW UL 489 fest, LSI-Schutzarten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64790
Überlastauslöser Stromeinstellung - 240 .. 6000 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 90303200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430647904
Sonepar Artikelnummer
121164740
Hersteller Artikelnummer
64790
Hersteller Typ
64790
Hersteller Artikel Nr.:
64790
Überlastauslöser Stromeinstellung:
240 .. 6000 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
0.500 kg


