SCHNEIDER ELECTRIC - Steuergerät Micrologic 5.0 H, für Masterpact NT UL 489 Drawout, LSI-Schutzarten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64871
Überlastauslöser Stromeinstellung - 240 .. 1600 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 90303200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430648710
Sonepar Artikelnummer
121164781
Hersteller Artikelnummer
64871
Hersteller Typ
64871
Hersteller Artikel Nr.:
64871
Überlastauslöser Stromeinstellung:
240 .. 1600 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
0.500 kg


