SCHNEIDER ELECTRIC - Steuergerät Micrologic 5.0 P, für Masterpact NT UL 489 Drawout, LSI-Schutzarten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64870
Überlastauslöser Stromeinstellung - 240 .. 1600 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85363030
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430648703
Sonepar Artikelnummer
121164780
Hersteller Artikelnummer
64870
Hersteller Typ
64870
Hersteller Artikel Nr.:
64870
Überlastauslöser Stromeinstellung:
240 .. 1600 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.500 kg


