SCHNEIDER ELECTRIC - Steuergerät Micrologic 6.0 A, für Masterpact NT UL 489 Drawout, LSIG-Schutzarten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64867
Überlastauslöser Stromeinstellung - 240 .. 1600 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85363030
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430648673
Sonepar Artikelnummer
121164777
Hersteller Artikelnummer
64867
Hersteller Typ
64867
Hersteller Artikel Nr.:
64867
Überlastauslöser Stromeinstellung:
240 .. 1600 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.500 kg


