SCHNEIDER ELECTRIC - Steuergerät Micrologic 6.0 H, für Masterpact NW UL 489 Drawout, LSIG-Schutzarten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64862
Überlastauslöser Stromeinstellung - 320 .. 6000 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 90303200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430648628
Sonepar Artikelnummer
121164775
Hersteller Artikelnummer
64862
Hersteller Typ
64862
Hersteller Artikel Nr.:
64862
Überlastauslöser Stromeinstellung:
320 .. 6000 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
0.500 kg


