SCHNEIDER ELECTRIC - Steuergerät Micrologic 6.0 H, Masterpact NT/NW UL 489 fest, LSIG-Schutzarten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64792
Überlastauslöser Stromeinstellung - 240 .. 6000 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 90303200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430647928
Sonepar Artikelnummer
121164742
Hersteller Artikelnummer
64792
Hersteller Typ
64792
Hersteller Artikel Nr.:
64792
Überlastauslöser Stromeinstellung:
240 .. 6000 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
0.500 kg


