SCHNEIDER ELECTRIC - Steuergerät Micrologic 6.0 P, Masterpact NT/NW UL 489 fest, LSIG-Schutzarten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64791
Überlastauslöser Stromeinstellung - 240 .. 6000 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85363030
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430647911
Sonepar Artikelnummer
121164741
Hersteller Artikelnummer
64791
Hersteller Typ
64791
Hersteller Artikel Nr.:
64791
Überlastauslöser Stromeinstellung:
240 .. 6000 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.500 kg


