SCHNEIDER ELECTRIC - Steuermodul für TeSys Giga Schütz LC1G115-225/3P mit 100-250V AC/DC Ansteuerung in Standardausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LX1G3QKUEN
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481946294
Sonepar Artikelnummer
121170044
Hersteller Artikelnummer
LX1G3QKUEN
Hersteller Typ
LX1G3QKUEN
Hersteller Artikel Nr.:
LX1G3QKUEN
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85059090
Gewicht:
1.403 kg


