SCHNEIDER ELECTRIC - Steuermodul für TeSys Giga Schütz LC1G115-225/3P mit 48-130V AC/DC Ansteuerung in erweiterter Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LX1G3QEHEA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481946171
Sonepar Artikelnummer
121170042
Hersteller Artikelnummer
LX1G3QEHEA
Hersteller Typ
LX1G3QEHEA
Hersteller Artikel Nr.:
LX1G3QEHEA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85059090
Gewicht:
1.600 kg


