SCHNEIDER ELECTRIC - Steuermodul für TeSys Giga Schütz LC1G115-225/4P mit 200-500V AC/DC Ansteuerung in erweiterter Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LX1G4QLSEA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 200 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 500 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481946386
Sonepar Artikelnummer
121170064
Hersteller Artikelnummer
LX1G4QLSEA
Hersteller Typ
LX1G4QLSEA
Hersteller Artikel Nr.:
LX1G4QLSEA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200 .. 500 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85059090
Gewicht:
1.100 kg


