SCHNEIDER ELECTRIC - Steuermodul für TeSys Giga Schütz LC1G265-330/4P mit 24-48V AC/DC Ansteuerung in erweiterter Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LX1G4RBEEA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 48 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24 .. 48 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 48 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481946393
Sonepar Artikelnummer
121170065
Hersteller Artikelnummer
LX1G4RBEEA
Hersteller Typ
LX1G4RBEEA
Hersteller Artikel Nr.:
LX1G4RBEEA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 48 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 48 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85059090
Gewicht:
2.200 kg


