Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Steuerschalter D=22,5mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Steuerschalter D=22,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XD2GA8441

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A

  • Joysticklänge - 87 mm

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110611458

Sonepar Artikelnummer

120148634

Hersteller Artikelnummer

XD2GA8441

Hersteller Typ

XD2GA8441

Hersteller Artikel Nr.:

XD2GA8441

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:

10 A

Joysticklänge:

87 mm

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

4

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Mit Rückzug in Nullstellung:

Ja

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

2

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Verriegelung in Nullstellung:

Nein

Codegeber:

Nein

Analogausgangssignal konfigurierbar:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.550 kg

Diese komplette Joystick-Steuerung ist Teil der Produktreihe Harmony XD. Er verfügt über 4 Richtungen mit zwei Schließern pro Richtung und Schraubanschlussart. Er lässt sich leicht in einen Standardausschnitt von 22 mm Durchmesser oder in die Gehäuse der Typen XAL, XAM und XAP einbauen. Es ist für die Steuerung von kleinen Materialien, Handhabungsgeräten, Hubarbeitsbühnen, Gabelstaplern usw. konzipiert. Er ist stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank IP66.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie