Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Steuerschalter D=22,5mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Steuerschalter D=22,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XD2GA8221

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A

  • Joysticklänge - 87 mm

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110611427

Sonepar Artikelnummer

120298271

Hersteller Artikelnummer

XD2GA8221

Hersteller Typ

XD2GA8221

Hersteller Artikel Nr.:

XD2GA8221

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:

10 A

Joysticklänge:

87 mm

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

2

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Mit Rückzug in Nullstellung:

Ja

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

1

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Verriegelung in Nullstellung:

Nein

Codegeber:

Nein

Analogausgangssignal konfigurierbar:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.366 kg

Joystick-Controller mit einem Montagedurchmesser von 22 mm. Es ist Teil der Baureihe Harmony XD-Controller für Hebeanwendungen.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie