SCHNEIDER ELECTRIC - Störspannungsbegrenzer iACTp 12-48V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9C15919
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12 .. 48 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480097898
Sonepar Artikelnummer
120332527
Hersteller Artikelnummer
A9C15919
Hersteller Typ
A9C15919
Hersteller Artikel Nr.:
A9C15919
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 .. 48 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12 .. 48 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85480090
Gewicht:
0.056 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


