SCHNEIDER ELECTRIC - Strombegrenzer, 3p, 63A, für Motoschutzschalter GV2, unabhängig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA9LB920
Max. Scheinleistung - 35000 VA
Montageart - DIN-Schiene
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 100 kA
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110741384
Sonepar Artikelnummer
120246005
Hersteller Artikelnummer
LA9LB920
Hersteller Typ
LA9LB920
Hersteller Artikel Nr.:
LA9LB920
Max. Scheinleistung:
35000 VA
Montageart:
DIN-Schiene
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Kurzschlussstrombegrenzer:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.320 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


