SCHNEIDER ELECTRIC - Stromkabel Daisy Chain, abgewinkelt, 2 x M8 Stecker-Buchse, 0,3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TCSXCNEMEF03V
Funktion - SPS-Programmiergerät
Länge - 0.3 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Aderendhülse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595864097848
Sonepar Artikelnummer
120567471
Hersteller Artikelnummer
TCSXCNEMEF03V
Hersteller Typ
TCSXCNEMEF03V
Hersteller Artikel Nr.:
TCSXCNEMEF03V
Funktion:
SPS-Programmiergerät
Länge:
0.3 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Aderendhülse
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
5
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.025 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


