SCHNEIDER ELECTRIC - Stromkontrollrelais iRCI, 8A, 1 Wechsler, 230V AC 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9E21181
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Strommessbereich - 0.15 .. 10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Ja
1-Phasen-Überstrom möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480377501
Sonepar Artikelnummer
120332620
Hersteller Artikelnummer
A9E21181
Hersteller Typ
A9E21181
Hersteller Artikel Nr.:
A9E21181
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Strommessbereich:
0.15 .. 10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsschaltstrom:
8 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230 V
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Ja
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
10 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250 V
Breite:
36 mm
Höhe:
88.1 mm
Tiefe:
67 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.243 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


