SCHNEIDER ELECTRIC - Stromsensor 1000A für MasterPact NT/NW nur für Service

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33092
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - HK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430330929
Sonepar Artikelnummer
121414132
Hersteller Artikelnummer
33092
Hersteller Typ
33092
Hersteller Artikel Nr.:
33092
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.012 kg
Zubehör für Steuer- und Auslösegerät Micrologic Stromsensor 800A für MasterPact NT NW nur für Nachrüstung Nachrüstung erfolgt durch Schneider Electric Service


