Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Stromstoßrelais 2-polig 6A/250VAC MEDIOPT Care

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Stromstoßrelais 2-polig 6A/250VAC MEDIOPT Care

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELG735540

  • Funktion - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984196306

Sonepar Artikelnummer

121375621

Hersteller Artikelnummer

ELG735540

Hersteller Typ

ELG735540

Hersteller Artikel Nr.:

ELG735540

Funktion:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Steuerspannung 1:

24 V

Steuerspannungsart 1:

DC

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Frequenz der Steuerspannung 2:

50 Hz

Versorgungsspannung:

150 .. 250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

1380 W

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

6 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.086 kg

Mit zwei Kontakten zum schalten der Beleuchtung / Leselicht In Kombination mit Ruftaster mit Systemsteckdose für Birntaster comfort verwendbar Verfügt über galvanisch getrennte Stromversorgung Montage in doppelter Schalterdose oder med. Versorgungseinheit Versorgungsspannung: 150 250 VAC, 50 Hz Schaltleistung: 6 A / 250 VAC Abmessungen: 85x42x32 mm (LxBxH).