SCHNEIDER ELECTRIC - Stromwächter, Harmony Control Relais, Über-/Unterstrom, 0,5-10A, 220-240V AC, 2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RM17JA12M7
Strommessbereich - 0.5 .. 10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
1-Phasen-Überstrom möglich - Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487344629
Sonepar Artikelnummer
121414427
Hersteller Artikelnummer
RM17JA12M7
Hersteller Typ
RM17JA12M7
Hersteller Artikel Nr.:
RM17JA12M7
Strommessbereich:
0.5 .. 10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
20 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Externer Stromwandler:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
72 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.084 kg


