Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Stromwandler, Klasse 1, 150/5, 2,5VA, für Fupact ISFL 250-630

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Stromwandler, Klasse 1, 150/5, 2,5VA, für Fupact ISFL 250-630

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV480885

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 150 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480341434

Sonepar Artikelnummer

121169695

Hersteller Artikelnummer

LV480885

Hersteller Typ

LV480885

Hersteller Artikel Nr.:

LV480885

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

150 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2.5 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Leistungsaufnahme:

2.5 W

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

Ja

Mit Berührungsschutz:

Ja

Schnappbefestigung:

Ja

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.156 kg

Stromwandler 150/5 A Klasse 1 2,5VA. Elektrische Zusatzausrüstung für Sicherungslastschaltleisten ISFL250 bis ISFL630 Frontanschluss 3P, NH1-3.