Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Stromwandler Rogowski 460 mm Spulenlänge, 5000 A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Stromwandler Rogowski 460 mm Spulenlänge, 5000 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - METSECTR46500U

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 5000 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Öffnungsdurchmesser - 146 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606487157342

Sonepar Artikelnummer

121375716

Hersteller Artikelnummer

METSECTR46500U

Hersteller Typ

METSECTR46500U

Hersteller Artikel Nr.:

METSECTR46500U

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

5000 A

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

146 mm

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Höhe der Öffnung:

146 mm

Öffnungsbreite:

146 mm

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Kabel

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.135 kg

Rogowski flexible Umbauwandler – nur für PowerLogic EM4235, EM3570AX Acti 9 iEM3555 und iEM3565. Länge 460 mm, Durchmesser 146 mm. Primärströme Ipn von 50 bis 5000 A. Länge Zuleitung 2,4 m.