SCHNEIDER ELECTRIC - Stromwandler TeSys T LT6CT, 200/1A, Exaktheit: Klasse 5p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LT6CT2001
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119405348
Sonepar Artikelnummer
121169602
Hersteller Artikelnummer
LT6CT2001
Hersteller Typ
LT6CT2001
Hersteller Artikel Nr.:
LT6CT2001
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Höhe der Öffnung:
35 mm
Öffnungsbreite:
35 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.450 kg


