SCHNEIDER ELECTRIC - Stromwandlermodul mit Spannungsausgang 3P 125/5A für ComPact NSX100-250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV429461
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 125 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.1 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480020711
Sonepar Artikelnummer
120638035
Hersteller Artikelnummer
LV429461
Hersteller Typ
LV429461
Hersteller Artikel Nr.:
LV429461
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
125 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.1 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
3
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85043121
Gewicht:
0.983 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


