SCHNEIDER ELECTRIC - STU-Modul Basis-Modul Rückseite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HMIS5T
Versorgungsspannung DC - 24 V
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Ausführung des Displays - TFT
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595864155074
Sonepar Artikelnummer
120421302
Hersteller Artikelnummer
HMIS5T
Hersteller Typ
HMIS5T
Hersteller Artikel Nr.:
HMIS5T
Versorgungsspannung DC:
24 V
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Ausführung des Displays:
TFT
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
Mit Farbdisplay:
Ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.344 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


