Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SCHNEIDER ELECTRIC - Stützrohr+Halterung L=80mm, Aluminium, XVB

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Stützrohr+Halterung L=80mm, Aluminium, XVB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XVBZ02A

  • Farbe - schwarz

  • Rohrlänge - 80 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110673524

Sonepar Artikelnummer

120246984

Hersteller Artikelnummer

XVBZ02A

Hersteller Typ

XVBZ02A

Hersteller Artikel Nr.:

XVBZ02A

Farbe:

schwarz

Rohrlänge:

80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.086 kg

Befestigung / Zubehör. Stützrohr und Halterung L 80 mm, Aluminium, XVB. Höhe 80, Verwendung XVB.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie