SCHNEIDER ELECTRIC - Summenstromwandler, 1600A, 280x115mm, für Vigilohm, Vigirex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 56053
Ausführung - Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1.6 A
Genauigkeitsklasse - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430560531
Sonepar Artikelnummer
120250352
Hersteller Artikelnummer
56053
Hersteller Typ
56053
Hersteller Artikel Nr.:
56053
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1.6 A
Genauigkeitsklasse:
1
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Höhe der Öffnung:
115 mm
Öffnungsbreite:
280 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
4
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
11.724 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


