SCHNEIDER ELECTRIC - SURT EQUIPMENT CART

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SURT013
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 432 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304262350
Sonepar Artikelnummer
121257200
Hersteller Artikelnummer
SURT013
Hersteller Typ
SURT013
Hersteller Artikel Nr.:
SURT013
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
432 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
635 mm
Nennstrom:
0 A
Nennleistung:
0 VA
Kapazität:
0 Ah
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
84279000
Gewicht:
15.910 kg


