Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SXGen2 48HE600x1070w/Seitenw.

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SXGen2 48HE600x1070w/Seitenw.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AR3107B2

  • Montage-Ebene - ohne

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 2258 mm

  • Tiefe - 1070 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304642275

Sonepar Artikelnummer

121253366

Hersteller Artikelnummer

AR3107B2

Hersteller Typ

AR3107B2

Hersteller Artikel Nr.:

AR3107B2

Montage-Ebene:

ohne

Breite:

600 mm

Höhe:

2258 mm

Tiefe:

1070 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

48

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung der Profilschiene:

ohne

Anzahl der Türen:

2

Art der Lüftung:

ohne

Rastermaß:

sonstige

Max. Belastbarkeit:

1020.4 kg

Mit Dachblech:

Ja

Mit Erdung:

Nein

Mit Fronttür:

Ja

Material Fronttür:

Stahl

Verriegelung der Fronttür:

3-Punkt

Mit rückseitiger Tür:

Ja

Material Rücktür:

Stahl

Verriegelung der Rücktür:

2-Punkt

Mit Sichttür:

Nein

Mit Seitenwänden:

Ja

Mit Sockel:

Ja

Mit vertikaler Kabelführung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Ausführung:

mit Festrahmen

Zerlegbar:

Ja

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

157.680 kg

Das neu gestaltete APC NetShelter SX Rack-Gehäuse - zuverlässig, vielseitig und für anspruchsvolle IT-Umgebungen konzipiert. Mit größerer Tragfähigkeit und mehr Platz für Geräte ermöglicht er eine höhere Dichte an Computern. Wählen Sie zwischen Standard-, Breit-, Extrabreit- und Large-Depth-Optionen. Der moderne Look ist perfekt für Colocation und kundenorientierte Unternehmen. Vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe durch einfachen Zugang zu Kabeln und Geräten, und optimieren Sie die Luftzirkulation und das Kabelmanagement mit unserem breiten Angebot an APC-Zubehör. Die 270° (180° angereiht) öffnenden Türen halten die Gänge frei, während die 80%ige Türperforation den Luftstrom für Hochleistungsserver verbessert. Die nachhaltige Ganzstahlkonstruktion hält jahrelang und kann für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden. Außerdem weist es eine Dekarbonisierungsrate von 3,3 % auf und wird in einer stabilen, recycelbaren Verpackung geliefert.