SCHNEIDER ELECTRIC - SXGen2 48HE800x1200w/Seitenw. Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AR3387W2
Montage-Ebene - ohne
Breite - 800 mm
Höhe - 2258 mm
Tiefe - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304642381
Sonepar Artikelnummer
121253387
Hersteller Artikelnummer
AR3387W2
Hersteller Typ
AR3387W2
Hersteller Artikel Nr.:
AR3387W2
Montage-Ebene:
ohne
Breite:
800 mm
Höhe:
2258 mm
Tiefe:
1200 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
48
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
ohne
Rastermaß:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
1020.4 kg
Mit Dachblech:
Ja
Mit Erdung:
Nein
Mit Fronttür:
Ja
Material Fronttür:
Stahl
Verriegelung der Fronttür:
3-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
Ja
Material Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
2-Punkt
Mit Sichttür:
Nein
Mit Seitenwänden:
Ja
Mit Sockel:
Ja
Mit vertikaler Kabelführung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
mit Festrahmen
Zerlegbar:
Ja
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
238.000 kg


