SCHNEIDER ELECTRIC - Symmetrische DIN-Schiene, 35mm, L 380mm f Verwendung m NSYTCSxx in PLM54 and 64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCS400PLM
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - Rundloch
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480191657
Sonepar Artikelnummer
121171155
Hersteller Artikelnummer
NSYCS400PLM
Hersteller Typ
NSYCS400PLM
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCS400PLM
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Rundloch
Länge:
410 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
375 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.145 kg


