SCHNEIDER ELECTRIC - Symmetrische DIN-Schiene, 35mm, L 480mm für Verwendung mit NSYTCSxx in PLM75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCS500PLM
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - Rundloch
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480191664
Sonepar Artikelnummer
121171156
Hersteller Artikelnummer
NSYCS500PLM
Hersteller Typ
NSYCS500PLM
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCS500PLM
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Rundloch
Länge:
510 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
480 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.178 kg


