Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Synchronmotor, BMP, 230V AC, 0,37 kW, IP65, IEC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Synchronmotor, BMP, 230V AC, 0,37 kW, IP65, IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BMP0701R3NA2A

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.26 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480564390

Sonepar Artikelnummer

121375594

Hersteller Artikelnummer

BMP0701R3NA2A

Hersteller Typ

BMP0701R3NA2A

Hersteller Artikel Nr.:

BMP0701R3NA2A

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.26 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

1500 1/min

Bemessungsstrom:

2.6 A

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Polzahl:

0

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Nenndrehmoment:

0.9 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

Nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

Nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

Nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

Nein

Betriebstemperatur:

0 .. 40 °C

Überlastfähigkeit:

Nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.038 kg

Dieser BMP-Synchronmotor hat eine Nennleistung von 0,37 kW und arbeitet bei einer Nennversorgungsspannung von 230 V. Es wurde mit modernsten magnetischen Materialien und einem optimierten Design entwickelt, das zu einer kürzeren Länge bei vergleichbarem Drehmoment führt. Die maximale mechanische Geschwindigkeit beträgt 3600 U/min und der Schutzindex ist IP65. Er ist mit den Frequenzumrichtern Altivar 32 und Altivar Machine ATV320 kompatibel. Sie ist außerdem RoHS-konform.